Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.500 po
- Alésage - Côté 22.500 Max. en
- Code de taille de raccord153
- Distance entre les arbres0.390 po
- Diamètre du moyeu3.5400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po, 2.44 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0700 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5 po
- Diamètre min. de l’alésage0.75 po
- Diamètre extérieur5.3800 po
- Longueur totale4.7700 po
- Poids17.22 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.75 à 2.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min21.6 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant153 KD 4 LS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013276
- Rpm max.14800 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête2267 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple13600 po
- CUP_NON662384013276
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.