Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.25 °
- Diamètre extérieur du raccord6.38 po
- Taille du raccord204 po
- Code de taille de raccord204
- Poids0.89 lb
Détails
- Type de composantCouple élevé - Ensemble de disques semi-unitaires
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Forme du disqueFestonné
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD HSDP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384143706
- Rpm max.6700 tr/min
- Nombre de trous de boulons8
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque
- SérieKD10
- StyleKD10
- Capacité de couple36000 po
- Couple nominal (po-lb)36000
- CUP_NON662384143706
Aperçu
- Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif.