Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.620 po
- Alésage - Côté 22.620 Max. en
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres0.120 po
- Diamètre du moyeu3.6400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.44 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1100 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.62 po
- Diamètre min. de l’alésage2.625 po
- Diamètre extérieur7.8100 po
- Longueur totale5.0000 po
- Poids37.94 lb
Détails
- Gamme d’alésages2.625 à 2.62 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 11 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155365
- Rpm max.11100 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD11
- Capacité de couple36000 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien. Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11.