Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 po
- Longueur totale de l’accouplement11.87 po
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres6 po
- Bride extérieure Diamètre7.88 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5-3/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.2500 po
- Taille maximale de l’alésage4.0000 po
- Longueur totale4.2500 po
- Poids33.23
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 4.0000 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384144130
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.11200 tr/min
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD20
- Capacité de couple52000 po
- CUP_NON662384144130
Aperçu
- Componénet à moyeu long pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11