Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord304
- Diamètre de l’extrémité du moyeu9.25 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.5000 po
- Taille maximale de l’alésage6.5000 po
- Poids71.00
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur géant
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384145205
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD20
Aperçu
- Moyeu jumbo pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11