Motion
354 KD 20SS1000

KOP-FLEX
354 KD 20 SS1000

2430858 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 18.0000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518911
N° MFR354 KD 20 SS1000
Prix39,081.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
354 KD 20 SS1000

2430858 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 18.0000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518911
N° MFR354 KD 20 SS1000
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
Prix39,081.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    10.7500 po, 273.05 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    18.0000 po, 457.20 mm
  • Taille du raccord
    354
  • Code de taille de raccord
    354
  • Distance entre les arbres
    10.000 po
  • Diamètre du moyeu
    7.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.7500 po, 196.85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    10.7500 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    219.88 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2 à 5.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    238 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    354 KD 20SS1000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384082388
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    25000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD20
  • Style
    KD20
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    150000 po-lb;16947.73 N-m
  • CUP_NON
    662384082388

Aperçu

Description du fabricant
354 KD 20SS1000
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.