Motion
25  K2 RHUB

KOP-FLEX
25 K2 RHUB

Moyeu de couplage résilient 2270270 - Taille du manchon : 25, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519754
N° MFR25 K2 RHUB
Prix3,712.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
25 K2 RHUB

Moyeu de couplage résilient 2270270 - Taille du manchon : 25, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519754
N° MFR25 K2 RHUB
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
Prix3,712.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6200 po
  • Poids
    52.0000 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2 à 5.25 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384122350
  • Rpm max.
    3640 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    K2
  • Capacité de couple
    49800 po
  • CUP_NON
    662384122350

Aperçu

Description du fabricant
25 K2 RHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.