Motion
OP100

BRADY
OP100

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02520964
N° MFROP100
Prix101.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
OP100

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02520964
N° MFROP100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    19 po x 15 po
  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    26 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    107749
  • Numéro CUP du fabricant
    662706121016
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    66270612101

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ABSORBANT HD OP100 15 PO X19 PO
  • Les absorbants Oil Plus sont parfaits pour une utilisation quotidienne générale et le nettoyage d’urgence des déversements d’huiles à base de pétrole, de solvants et d’autres liquides non solubles dans l’eau.