Motion
A04418
Apprêt en aérosol – Gris, contenant de 10 oz, extérieur, intérieur, alkyde modifié, fini mat, émail alkyde, portée de couverture de 9 pi2, temps de séchage de 15 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI02529038
N° MFRA04418
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol – Gris, contenant de 10 oz, extérieur, intérieur, alkyde modifié, fini mat, émail alkyde, portée de couverture de 9 pi2, temps de séchage de 15 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI02529038
N° MFRA04418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Plage de couverture
    9 pi2

Détails

  • Type de base
    Alkyde modifié
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    15 min à 2 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    075577044184
  • Température d’application maximale
    +120 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    12
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal, métal rouillé
  • CUP_NON
    075577044184
  • Teneur en composés organiques volatils
    729 g/L

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT GRIS A04418007
  • Revêtement lisse et durable
  • Solution économique pour divers besoins en peinture en aérosol
  • Utilisation intérieure/extérieure
  • Séchage rapide