Motion
K07005
Revêtement polyuréthane - 11 oz, transparent
N° D’ARTICLE MI02529163
N° MFRK07005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement polyuréthane - 11 oz, transparent
N° D’ARTICLE MI02529163
N° MFRK07005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Finition
    Brillant
  • LIEN VERS LA FTSS
  • Quantité du colis
    6
  • Normes respectées
    1910.107, 1910.108, MSHA, NIOSH, OSHA 1910.94
  • Type
    Revêtement polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
K07005007 POLYURÉTHANE - BRILLANT 16OZ-6/CAISSE
  • Fournit un film transparent et flexible idéal pour sceller les pièces électriques et électroniques
  • Résistance exceptionnelle aux huiles végétales, aux huiles minérales, aux graisses et aux vapeurs chimiques
  • Résiste aux intempéries et à l’eau en une seule application
  • Protège contre la rouille, la corrosion et le ternissement
  • Sèche en environ 4 minutes
  • Ne contient aucun solvant chloré
  • Résistance diélectrique : 1,523 VPM
  • Équipé d’une buse standard EZ TOUCH®