Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur17 oz
- Plage de couverture468 LFT
- Poids1.39 lb
- Boîtier de poids16.644 lb
- Poids de chaque1.387 lb
Détails
- Type de baseEau
- CouleurOrange
- Famille de couleursOrange
- Temps de séchage10 min
- ExpositionExtérieur
- Code d’harmonisation3209900000
- Numéro CUP du fabricant075577039050
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineAlkyde modifié
- Teneur en composés organiques volatils52.74 %
Aperçu
- Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
- La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
- Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
- Buse de pulvérisation anti-obstruction