Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
- Longueur18 po
- Épaisseur22 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetDroit
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- Caractéristiques et avantages• Aucun floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes • Fini Sandpatch donnant au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsSol-Vex
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 4102
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON20076490495316
Aperçu
- Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
- La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles
- Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
- Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)