Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Hauteur0.05958333333333333
- Taille standard du bloc-batterie24
- Largeur0.07625
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et les plus durables disponibles• La résistance à la corrosion des joints d’étanchéité protège les équipements sensibles et précieux
- Quantité du colis24
- Rechargeable ou jetableJetable
- SérieProcellule
Aperçu
- Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et durables disponibles
- La résistance à la corrosion des joints étanches protège l’équipement sensible et précieux