Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieC
- Hauteur0.27666666666666667
- Taille standard du bloc-batterie12
- Largeur0.16166666666666665
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et les plus durables disponibles• La résistance à la corrosion des joints d’étanchéité protège les équipements sensibles et précieux
- Quantité du colis12
- Rechargeable ou jetableJetable
- SérieProcellule
Aperçu
- Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et durables disponibles
- La résistance à la corrosion des joints étanches protège l’équipement sensible et précieux