Motion
05916
Inhibiteurs de rouille et de corrosion - 13 oz, bombe aérosol
N° D’ARTICLE MI02538128
N° MFR05916
Prix32.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inhibiteurs de rouille et de corrosion - 13 oz, bombe aérosol
N° D’ARTICLE MI02538128
N° MFR05916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Poids net
    13 oz
  • Gravité spécifique
    1.18
  • Contenu en COV
    237 g/L
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Applications : pièces de climatisation, clôtures à maillons de chaîne, conduits, pièces de chauffage, boîtier de machine, équipement de manutention, surfaces nouvellement soudées, réservoirs de stockage extérieurs, tuyaux, plomberie, couvercle de poulie et de chaîne, acier structurel
  • Certification
    MIL-P-21035, ASTM A-780
  • Composé chimique
    Zinc
  • Couleur
    Argent
  • Composition
    À base de pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    Moins de 68 °F
  • Espérance de vie intérieure
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    078827059167
  • Protection intérieure maximale
    12 mois
  • Protection maximale pour l’extérieur
    12 mois
  • Résistance à l’humidité
    Résistant à l’humidité
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Espérance de vie en plein air
    Moyen
  • Retirable
    Permanent
  • Normes respectées
    ASTM A-780
  • CUP_NON
    078827059167

Aperçu

Description du fabricant
05916 (C05916) CORROSION DE LA COUCHE BRILLANTE
  • Revêtement de zinc brillant
  • Empêche la rouille et la corrosion sur tous les métaux
  • Restaure la galvanisation à chaud
  • Sèche au toucher en 15 à 30 minutes
  • Répare les surfaces rouillées, galvanisées et soudées
  • Protège électrochimiquement le métal nu
  • Revêtement flexible résistant à la chaleur
  • Ne jaunira pas, ne craindra pas, ne craquera pas et ne s’écaillera pas
  • Satisfait ou dépasse ces spécifications : ASTM A-780
  • Aérosol de 16 oz