Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66.0 po
- Largeur totale24.0 po
- Poids86.00 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelÉlectroménager/distributeur à main
- Type de poignéeDébit de retour continu du cadre
- Capacité de charge1200 lb
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Cadre et poignées soudés pour une résistance maximale.
- Vinyle gris non marquant sur toutes les surfaces de contact solidement fixées au camion.
- Ceinture en toile robuste de 2 po de large.
- Les roulettes rétractables en caoutchouc moulé (3.5 po de diamètre) aident à supporter la charge.
- Roues en caoutchouc moulées à centre en fonte robuste de 8 po avec roulements à rouleaux – no 150120.
- Disponible avec les systèmes de serrage de courroie « auto-rembobinage » ou « manuel ».
- 28.5 po de la plaque avant au centre de la courroie.
- Châssis de 60 po et 66 po - Tube en acier de calibre 3/4 po -14.
- Cadre de 72 po - tube en acier de calibre 1 po-14.