Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale48 po
- Hauteur totale34 po
- Largeur totale30 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme30 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- L’aluminium résiste à la corrosion et conserve une apparence propre.
- Assez résistant pour supporter jusqu’à 3,000 lb (selon la sélection de roulettes).
- L’aluminium léger permet une maniabilité facile.
- Poignée incluse.
- Les douilles d’angle aux deux extrémités permettent d’utiliser les poignées à l’une ou l’autre des extrémités du camion.
- Pour la hauteur de la plateforme du camion, ajouter 2.5 po à la hauteur de la roulette (voir le tableau des options de roulette).
- Boulonnez les roulettes. (Casters Vendu séparément) – choisissez dans le tableau des options de roulettes.
- La capacité structurelle de toute taille de plateforme NE DOIT PAS dépasser 3,000 lb.
- Surface antidérapante à motif de losanges.
- Construction solide en une seule pièce de la surface de la plateforme.