Motion
01RR02041S
Roulette à roues à plaque pivotante - série 01 , matériau de roue en caoutchouc souple, diamètre de roue de 2 po, largeur de face de 1-3/16 po, capacité de charge de 90 lb
N° D’ARTICLE MI02540402
N° MFR01RR02041S
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante - série 01 , matériau de roue en caoutchouc souple, diamètre de roue de 2 po, largeur de face de 1-3/16 po, capacité de charge de 90 lb
N° D’ARTICLE MI02540402
N° MFR01RR02041S
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
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    1-3/16 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    15/16 x 2-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    15/16 x 2-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    2.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    1-7/8 x 2-9/16 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Service léger
  • Série de roulettes
    Série 01
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Caoutchouc
  • Capacité de charge
    90 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
01RR02041S 01 SER acier au carbone C/W RR BLANC