Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage8.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Dureté70-85 , rive A
- Capacité de charge500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série40
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement noire sur centre en émail noir
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueMR - Caoutchouc Moldon (fer en fonte)