Motion
62CA05201S
ROULETTE PIVOTANTE EN FONTE 5 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1300LBS
N° D’ARTICLE MI02542740
N° MFR62CA05201S
Prix114.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN FONTE 5 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1300LBS
N° D’ARTICLE MI02542740
N° MFR62CA05201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62CA05201S
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 62
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
62CA05201S 5X2 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE