Motion
62CA08201R
Roulette à roues à plaque rigide - série 62 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542745
N° MFR62CA08201R
Prix68.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 62 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542745
N° MFR62CA08201R
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
Prix68.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po, 257.18 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    250 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Application
    Supports mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons ondulés, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Racks mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons en carton ondulé, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62CA08201R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 62
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    250 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
62CA08201R 8X2 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE