Motion
62PY08407S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542822
N° MFR62PY08407S
Prix207.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542822
N° MFR62PY08407S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix207.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10-1/8 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2-1/2 po
  • Poids
    16 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Application
    Production montée sur roulettes, opérations de convoyeur ou de dragline, camions à carton ondulé, rayonnages mobiles, camions utilitaires, gabarits et accessoires fixes
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
62PY08407S 8X2-1/2 POL URA ROULETTE À CLIQUET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon