Motion
71LF0680
71LF0680
N° D’ARTICLE MI02543025
N° MFR71LF0680
Prix90.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
71LF0680
N° D’ARTICLE MI02543025
N° MFR71LF0680
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
Prix90.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif
    3-3/4 lb
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Hauteur de la roulette
    7-1/2 po
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6"
  • Taille maximale de l’espacement du trou de boulon
    3-5/8 po x 3 po
  • Taille minimale de l’espacement du trou de boulon
    3 po x 2-5/8 po
  • Taille de la plaque de montage
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Dégagement rétracté
    3/4 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Série compatible
    71
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du verrou de plancher
    Acier
  • Type de verrou de plancher
    Standard
  • Type de produit
    Verrous de plancher

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DU PLANCHER DE LA SÉRIE 71LF0680 71