Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face4 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 5 po
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Taille de la plaque4 po x 5 po
- Plomb pivotant Longueur1.4375 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids800 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationSupports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes71
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de basePhénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge1200 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série71
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure4 po x 5 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids800 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique