Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0394 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face2.50 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur de montage11.5000 po, 292.10 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 5 po
- Hauteur totale11.5000 po,292.10 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids27.5 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement1.0000 po, 25.39 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette200 à 7260 lb, 90.7 à 3293.1 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes81
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur800 °F
- Capacité de charge2400 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série81
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure4 po x 5 po
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids27.5 lb
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte