Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7-5/8 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.6250 po, 193.67 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1-1/2 po
- Rayon pivotant1-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids2500 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 81
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant81PY06501S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 81
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids2500 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Dureté des roues60D
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte