Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Hauteur de montage7.6250 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge2000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série81
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueRésine phénolique noire
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de roueTM - Phénolique