Motion
81TM08401R
Roulette à roues à plaque rigide - série 81 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.5000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02543464
N° MFR81TM08401R
Prix179.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 81 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.5000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02543464
N° MFR81TM08401R
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
Prix179.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.18 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.5000 po
  • Poids
    600 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Jambes soudées, canalisations traitées thermiquement
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 81
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Acier forgé
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Convoyeur-Trucks Remorquage-Trucks Heavy Duty Racks de boulangerie Dollies de production Fosses à pâte Heavy Duty
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81TM08401R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 81
  • Style
    Plaque rigide
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    600 lb
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    102 Rockwell E
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
81TM08401R RGD CST C/W 8 X 2 1/