Motion
90FS08501R
ROULETTE RIGIDE EN ACIER FORGÉ DE 8 X 3 PO SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3500LBS
N° D’ARTICLE MI02543625
N° MFR90FS08501R
Prix498.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN ACIER FORGÉ DE 8 X 3 PO SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3500LBS
N° D’ARTICLE MI02543625
N° MFR90FS08501R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix498.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90FS08501R
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    ARGENT
  • Matériau de la bande de roulement
    ACIER - GOUTTE FORGÉE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
90FS08501R 8X3 STL RID ROULETTE HAUT MATELAS