Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.5000 po
- Hauteur de montage8.5000 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Capacité de charge4000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série94
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la roueÉmail à revêtement transparent
- Type de roueFS - Acier forgé à froid