Motion
SIL 17 ES

SKF
SIL 17 ES

Extrémité de tige filetée gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02544413
N° MFRSIL 17 ES
Prix279.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 17 ES

Extrémité de tige filetée gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02544413
N° MFRSIL 17 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre de la tête
    47 mm
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SIL
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    7316577003584

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 17 ES