Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseGRIS
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté60 Shore D
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1050 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantPD0520112
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en aluminium