Motion
PD0822708
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02545053
N° MFRPD0822708
Prix126.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02545053
N° MFRPD0822708
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
Prix126.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0822708 8X2 PD 1/2BALBRG 2-7