Motion
32510 840312 DISQUE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE À CHANGEMENT RAPIDE

3M
32510 840312 QUICK CHANGE TS BUFF AND BLEND PG DISC

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 2.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560693
N° MFR32510 840312 QUICK CHANGE TS BUFF AND BLEND PG DISC
Prix2.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
32510 840312 QUICK CHANGE TS BUFF AND BLEND PG DISC

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 2.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560693
N° MFR32510 840312 QUICK CHANGE TS BUFF AND BLEND PG DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage et ébavurage
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001108
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325106
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00051115325106

Aperçu

Description du fabricant
32510 840312 CHANGEMENT RAPIDE TS BUFF ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque GP de polissage et de mélange TS à changement rapide Standard Abrasives™