Motion
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP

3M
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP

Disque de finition non tissé – 6 po de diamètre, carbure de silicium, 4000 tr/min, 1/2 po, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560716
N° MFR840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP

Disque de finition non tissé – 6 po de diamètre, carbure de silicium, 4000 tr/min, 1/2 po, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560716
N° MFR840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur du disque
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331404
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    00051115331404

Aperçu

Description du fabricant
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.