Motion
845515 4-1/2 MOYENNE ORDINAIRE S/COND-RC

3M
845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560962
N° MFR845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560962
N° MFR845515 4-1/2 PLAIN MEDIUM S/COND-RC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000033812
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357817
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357817

Aperçu

Description du fabricant
845515 4-1/2 MOYENNE ORDINAIRE S/COND-RC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.