Motion
845616 5 PO SIMPLE EN V FIN S/COND-RC

3M
845616 5" PLAIN V-FINE S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 7000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560964
N° MFR845616 5" PLAIN V-FINE S/COND-RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
845616 5" PLAIN V-FINE S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 7000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560964
N° MFR845616 5" PLAIN V-FINE S/COND-RC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000007634
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331626
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115331626

Aperçu

Description du fabricant
845616 5 PO SIMPLE EN V FIN S/COND-RC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.