Motion
RT1003 -H

FENNER DRIVES
RT1003 -H

Tendeur de courroie T-Max® - Type de tendeur rotatif, force de ressort maximale de 48 lb
N° D’ARTICLE MI02562246
N° MFRRT1003 -H
Prix95.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
RT1003 -H

Tendeur de courroie T-Max® - Type de tendeur rotatif, force de ressort maximale de 48 lb
N° D’ARTICLE MI02562246
N° MFRRT1003 -H
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
Prix95.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort maximale
    48 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Éléments rotatifs
  • Application du tendeur
    Ceinture

Aperçu

Description du fabricant
TENDEUR RT1003-H
  • Construction robuste et robuste
  • Installation et réglage faciles grâce à la fonction de boulon unique
  • Grande variété de tailles et de styles de montage
  • Performance améliorée et durée de vie prolongée pour la plupart des entraînements à centre fixe
  • Le mécanisme à ressort intégré absorbe les surcharges momentanées et réduit les vibrations
  • Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité éprouvée
  • Réglage gradué de la tension de la balance
  • Ne pas utiliser sur les variateurs alternatifs
  • Idéal pour une utilisation avec les poulies tendeurs et les pignons PowerMax.
  • Convient le mieux aux entraînements par courroie en V à rainure simple utilisant des courroies 3L, SPZ, A/13 (4L) ou B/17 (5L)
  • Alésage de fixation : 3/8”-16