Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.3130 po
- Longueur totale8.5000 po
- Longueur totale Diamètre8.5000 po
- Largeur totale5.2500 po
- Poids8.6 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier3-115 HT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à bille à bride en fonte 2-Bolt Sealmaster - Acier à roulement 52100 , oxyde noir - Verrou de vis de réglage - Haute température - MSFT-31 HT
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMSFT-31 HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461314173
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.1400 tr/min
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange3-115 HT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieMoyen
- Capacité de charge statique6601 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461314173
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation