Motion
07006
Scott® Rouleau de papier hygiénique – Rouleau, sans mandrin, blanc, 2 épaisseurs, 1150 pi de long
N° D’ARTICLE MI02565335
N° MFR07006
Prix12.02 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Rouleau de papier hygiénique – Rouleau, sans mandrin, blanc, 2 épaisseurs, 1150 pi de long
N° D’ARTICLE MI02565335
N° MFR07006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.02 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du rouleau
    8.9 po
  • Longueur du rouleau
    1150 pi
  • Largeur de feuille
    3.78 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    JRT 09603, JRT 09601, JRT 09602, JRT 09608, JRT 09609
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Nombre de rouleaux
    12
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin
  • CUP_NON
    10036000070061

Aperçu

Description du fabricant
07006 SCOTT SANS NOYAU JRT 2 PLI, 12ROLL
  • Blanchiment sans chlore élémentaire (ECF)
  • Conforme aux directives de l’EPA pour les déchets de post-consommation d’au moins 45 % avec 100 % d’élimination des déchets de base
  • Avec ce système, il n’y a pas de clés, pas de noyaux et pas de maux de tête
  • 15 % plus de papier par rouleau
  • Fonctionne uniquement avec les distributeurs manuels JRT
  • Diamètre du rouleau de 8.9”
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon