Motion
09765
Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau – Couleur translucide gris/gris, 13.3 po de large, 13-1/2 po de haut, 10 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02565347
N° MFR09765
Prix84.49 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau – Couleur translucide gris/gris, 13.3 po de large, 13-1/2 po de haut, 10 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02565347
N° MFR09765
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
Prix84.49 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10 po
  • Hauteur
    13-1/2 po
  • Largeur
    13.3 po

Détails

  • Conformité Ada
    Conforme ADA
  • Fini de couleur du distributeur
    Gris/Gris translucide
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau
  • À utiliser avec la marque
    Kimberly Clark
  • À utiliser avec le modèle
    01000, 01005, 01040, 01052, 01080, 02021, 02031, 02068, 04142, 11090
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau à enroulement dur
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Enroulé dur
  • CUP_NON
    10036000097655

Aperçu

Description du fabricant
09765 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES À CHARGEMENT ÉLECTRIQUE LEV-R-MATIC
  • La fonction d’alimentation automatique permet le chargement d’une seule main
  • La conception en plastique fumé translucide vous permet de voir à l’intérieur afin que vous sachiez exactement quand un remplissage est nécessaire sans avoir à ouvrir le distributeur
  • Lorsqu’elles sont installées correctement, ces boîtes distributrices répondent aux normes ADA pour une conception accessible, 28CFR partie 36 (1994), les règles locales peuvent varier
  • Concentrateur : 1-1/2”
  • Couleur : gris fumée

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good