Motion
1003057
Graisse Zep - Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur rouge, Oui, Oui, -5°F - 400 °F
N° D’ARTICLE MI02565407
N° MFR1003057
Prix8.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse Zep - Qualité NLGI 2 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur rouge, Oui, Oui, -5°F - 400 °F
N° D’ARTICLE MI02565407
N° MFR1003057
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
Prix8.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1.054 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    2.1 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Contenu en COV
    1.0 %

Détails

  • Teneur en alcool
    Sans alcool
  • Teneur en ammoniac
    Sans ammoniaque
  • Application
    Pour les applications lourdes
  • Type de base
    Solvant
  • Type de nettoyant
    Graisse
  • Couleur
    Rouge
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 400 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Graisse
  • Code d’harmonisation
    2710.19.9000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783207977
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Odeur
    Pétrole
  • Quantité du colis
    48 par caisse
  • Types de produits
    Graisse
  • Parfum
    Pétrole
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Pièces métalliques mobiles
  • Plage de température
    -5°F à 400 °F
  • CUP_NON
    10723783601284
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
1003057 MST GRAISSE ROUGE 48T
  • 552 Point de chute, graisse non fondue, 65 Timken Ok Load ; Bonne résistance aux conditions environnementales ; Propriétés adhésives et cohésives