Motion
268
Ensacheuse de fil – haute, rouge, anaérobie, 9 g, bâton
N° D’ARTICLE MI02565599
N° MFR268
Prix25.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensacheuse de fil – haute, rouge, anaérobie, 9 g, bâton
N° D’ARTICLE MI02565599
N° MFR268

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    9 g

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Industriel
  • Résistance au couple de rupture
    220 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    5 min
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • Résistance au couple prédominant
    34 po
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bâtonnet
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340376854

Aperçu

Description du fabricant
826036 37685 268 HS FREIN-FILET 9GR STK
  • Pour le verrouillage et le scellement permanents des fixations filetées
  • Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
  • Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques
  • Particulièrement adapté aux applications lourdes, boulons jusqu’à 3/4”
  • Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
  • Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon