Motion
LB 8060
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 20 g, bâton, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI02565603
N° MFRLB 8060
Prix12.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 20 g, bâton, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI02565603
N° MFRLB 8060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Composition
    Aluminium, oxyde de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole
  • Caractéristiques et avantages
    • Le bâton semi-solide offre les mêmes caractéristiques de performance que la pâte antigrippante Loctite® Silver-Grade, sous forme de bâton semi-solide pratique • L’emballage du bâton offre plus de portabilité et moins de dégâts
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    Maximum de +1600 °F
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340372306

Aperçu

Description du fabricant
466864 37230 ANTIGRIPPANT ARGENT 20GR PÂTÉS
  • Le bâton semi-solide offre les mêmes caractéristiques de performance que la pâte antigrippante Loctite® Silver-Grade, sous forme de bâton semi-solide pratique
  • L’ensemble de clés offre plus de portabilité et moins de dégâts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon