Motion
C280 3 3/4X3/8KW

LOVEJOY INC
C280 3 3/4X3/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448193 - Taille du raccord : 280, mâchoire droite, 3.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI02566754
N° MFRC280 3 3/4X3/8KW
Prix766.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C280 3 3/4X3/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448193 - Taille du raccord : 280, mâchoire droite, 3.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI02566754
N° MFRC280 3 3/4X3/8KW
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
Prix766.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Code de taille de raccord
    280
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Poids
    23.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144481931
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144481931

Aperçu

Description du fabricant
C280-HUB-3"-3/4X3/8KW