Motion
KGSNG25-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG25-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d’arbre : 25 mm, largeur totale : 58 mm, capacité de charge : 3950 N
N° D’ARTICLE MI02567778
N° MFRKGSNG25-PP-AS
Prix459.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG25-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d’arbre : 25 mm, largeur totale : 58 mm, capacité de charge : 3950 N
N° D’ARTICLE MI02567778
N° MFRKGSNG25-PP-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix459.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.2830 po
  • Largeur totale
    58 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    3950 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    KGSNG

Aperçu

Description du fabricant
KGSNG25-PP-AS