Motion
KRX15X30X40PX1/3AS

NTN
KRX15X30X40PX1/3AS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, D.E. de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02568404
N° MFRKRX15X30X40PX1/3AS
Prix219.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX15X30X40PX1/3AS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, D.E. de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02568404
N° MFRKRX15X30X40PX1/3AS
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
Prix219.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    0.321 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KRX15X30X40PX1/3AS présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur globale de 48 mm et un poids de 0.321 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation intensive.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090482
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090482

Aperçu

Description du fabricant
KRX15X30X40PX1/3AS ROULEAU À AIGUILLES BRG