Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Rayon du filet0.2520 po
- Extérieur Diamètre12.5000 po
- Global Largeur2.7500 po
- Poids62.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293105512
- Type de produitRoulements de butée de rouleau conique
- Capacité de charge dynamique radiale490083 lbf
- SérieT
- Type de palier de butéeRace fuselée
- CUP_NON662293105512
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure