Motion
99121
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.299 po, 0.591 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02569537
N° MFR99121
Prix68.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.299 po, 0.591 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02569537
N° MFR99121

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.299 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.591 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.709 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311230834
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.293 à 1.299 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311230834

Aperçu

Description du fabricant
99121 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés