Motion
NCME200-0100-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0100-XC6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02569597
N° MFRNCME200-0100-XC6
Prix82.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0100-XC6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02569597
N° MFRNCME200-0100-XC6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Largeur totale
    2.06 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    0,6250 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à tige unique à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L'IGC est disponible en styles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME200-0100-XC6 CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • XC4 Montage : avant, arrière, double extrémité
  • XC6 Montage : avant, arrière, double extrémité
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Pare-chocs en caoutchouc en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon